Bremseskive skyvelære digitalt
- Med manuell on/off
- Rustfritt herdet stål
- Låseskrue
- Gjengetabell
- Lengde 160 mm
- Med oppbevaringsboks og 1 ekstra batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Noniusskala | Lengde på klemme | DIN | Lengde | Maks. lengdemåleområde | Materiale | Min. måleområde for lengde | Overflate | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. lengdemåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071576 160990 1
|
Bremseskive skyvelære digitalt 0-60mm
|
Noniusskala
0,01 mm
|
Lengde på klemme
55 mm
|
DIN
Kalipere, krav, testing
|
Lengde
160 mm
|
Maks. lengdemåleområde
60 mm
|
Materiale
Rustfritt spesialstål, HRC 61
|
Min. måleområde for lengde
0 mm
|
Overflate
Stål-finish
|
Produktvekt (per element)
318.000 g
|
Standarder
DIN 862
|
Min./maks. lengdemåleområde
0-60 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
082776 990 1
|
Knappecellebatteri Lr44 GP76A 1,5V
|
Forp/Min.best.
1
|