Skyvelære digitalt 0-150 mm
- For utvendig-, innvendig-, høyde- og dybdemåling
- Manuell on/off
- Låseskrue
- Rustfritt stål
- Gjengetabell
- Kjeftlende L=40 mm
- Oppbevaringsboks og 1 ekstra batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Absolutt lengdemålenøyaktighet | Maks. lengdemåleområde | Lengde på klemme | Antall oppladbare batterier/batterier | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Materiale | Min. måleområde for lengde | Min. temperaturområde | Noniusskala | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Sifferøkning | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Min./maks. temperaturområde | Standarder | Min./maks. lengdemåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071576 19 061 1
|
Skyvelære digitalt 0-150mm
|
Absolutt lengdemålenøyaktighet
0.03 mm
|
Maks. lengdemåleområde
150 mm
|
Lengde på klemme
40 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2
|
DIN
Kalipere, krav, testing
|
Harmonisert systemkode
90173000000
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Materiale
Stål, rustfritt
|
Min. måleområde for lengde
0 mm
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Noniusskala
0,01 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Sifferøkning
10 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
2 g
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 40 °C
|
Standarder
DIN 862
|
Min./maks. lengdemåleområde
0-150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
082776 990 1
|
Knappecellebatteri Lr44 GP76A 1,5V
|
Forp/Min.best.
1
|