Teleskopstativ
- Enkelt teleskopstativ for kryss-, punkt- og linjelasere
- Passer for utstyr med standard innfesting 1/4" og 5/8"
- Fjærbelastet klemfunksjon for hurtig forflytning innen samme høydenivå
- Høyde fra 145 - 290 cm
- Vekt 2,4 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Harmonisert systemkode | Maks. lengde | Materiale | Min. lengde | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962980851961 1
|
Teleskopstativ for punkt- linjelasere
|
Tilkoblingsgjenger
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Maks. lengde
290 cm
|
Materiale
Aluminium
|
Min. lengde
145 cm
|
Produktvekt (per element)
1870.000 g
|
Min./maks. lengde
145-290 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ikke egnet for roterende lasere!
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962980853961 1
|
Brakett til teleskopstativi + skrue
|
Forp/Min.best.
1
|