Teleskopstativ
Stativet er meget lett i vekt, har hurtige teleskop- og låseløsninger, og er meget stabilt
- Robust aluminiumstativ med standard 5/8" innfestning
- Høyde fra 95 – 269 cm
- Integrert gummibeskyttelse på beinpiggene
- Med integrert horisontal libelle
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Harmonisert systemkode | Maks. lengde | Materiale | Min. lengde | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714649303961 1
|
Teleskopstativ f kikkert/lasere 95-269cm
|
Tilkoblingsgjenger
5/8 tomme
|
Harmonisert systemkode
90139090000
|
Maks. lengde
269 cm
|
Materiale
Aluminium
|
Min. lengde
95 cm
|
Produktvekt (per element)
5661.000 g
|
Min./maks. lengde
95-269 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|