Multidetektor MD 12
- Digital multidetektor/stendersøker med tre deteksjonsmoduser til forskjellig bruk: tørrkonstruksjonsmodus (Stendere/reisverk), metallmodus, modus for spenningsførende ledninger.
- Maksimal pålitelighet: Takket være den automatiske kalibreringen blir alle objekter funnet og brukerfeil unngås
- Pålitelig lokalisering av objekter som ligger dypt – inntil 12 cm
- Punktnøyaktig visning av midten av objektet med «Center Finder»-skala og visning av materialegenskapene
- Lettlest disply med bakrunnsbelysning
- Markeringsåpning med LED-lysring
- Tre deteksjonsmoduser til forskjellig bruk: tørrkonstruksjonsmodus, metallmodus, modus for spenningsførende ledninger
- Drives med 1. stk 9V blokkbatteri
- 2-års garanti
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. registreringsdybde | Stålregistreringsdybde | Kobberregistreringsdybde | Registreringsdybde for strømførende ledning | Registreringsdybde for treunderlag | Automatisk utkoblingsområde | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Lengde | Bredde | Høyde | Farge | Harmonisert systemkode | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300800961 1
|
Stendersøker MD 12
|
Maks. registreringsdybde
120 mm
|
Stålregistreringsdybde
120 mm
|
Kobberregistreringsdybde
80 mm
|
Registreringsdybde for strømførende ledning
50 mm
|
Registreringsdybde for treunderlag
38 mm
|
Automatisk utkoblingsområde
5 min
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
9 V blokk 6LR61 6AM6
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Lengde
200 mm
|
Bredde
85 mm
|
Høyde
32 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
90318034900
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
636.750 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
270 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Lengde x bredde x høyde
200 x 85 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Detektor for å finne skjulte objekter i for eksempel en vegg. Finner stedere i gips og trevegger, armering i betong og strømførende ledninger i de fleste typer vegger.
OBS/Advarsel
Husk at i en vegg kan det være mer enn det som forventes, som for eksempel gjenglemte gjenstander. Når et objekt er funnet, søk da inn mot dette fra flere vinkler. Da vil du kunne danne deg et "bilde" av objektets form
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)