Tommestokk Hultafors
- Tommestokkene er av god Hultafors-kvalitet
- Tighte og nøyaktige i leddlåsene
- Tre-stokkene er laget av utsøkt bjerk
- EU nøyaktighetsklasse III
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. lengdemåleområde | Lengde på ledd (pivotpunkt) | Nøyaktighetsklasse | Høyde | Lengde (åpnet ut) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715640605990 10
|
Tommestokk mm/Tomme Plast L=1M Hultafors
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Maks. lengdemåleområde
100 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
200 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
10 mm
|
Lengde (åpnet ut)
100 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640609990 10
|
Tommestokk mm/tomme Plast L=2M Hultafors
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Maks. lengdemåleområde
200 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
200 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
30 mm
|
Lengde (åpnet ut)
200 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640611990 10
|
Tommestokk mm/tomme Tre L=1M Hultafors
|
Materiale
Bjørk
|
Maks. lengdemåleområde
100 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
200 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
10 mm
|
Lengde (åpnet ut)
100 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640602990 10
|
Tommestokk mm/tomme Tre L=2M Hultafors
|
Materiale
Bjørk
|
Maks. lengdemåleområde
200 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
217 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
20 mm
|
Lengde (åpnet ut)
200 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|