Digital vinkel med vaterlibeller
- Rask vinkelmåling
- Digital avlesning
- Nøyaktighet på 0,1grader
- Vaterlibeller for horisontal og vertikal måling
- Vinkelarmer foldes inn i hverandre - plassbesparende
- Aut. AV-funksjon som slår av instr. etter 3 min. uten bruk
- Leveres med 4 stk. 1,5V AA/LR 6 batterier (Art. nr. 0827 02)
- Lengde: 600 mm
- Måleområde: 0 – 355 grader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Leglengde | Antall oppladbare batterier/batterier | Farge | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. vinkelmåleområde | Min. vinkelmåleområde | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. vinkelmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071564 950061 1
|
Vinkel digital L=60cm
|
Leglengde
600 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
4 STK
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
1415.000 g
|
Harmonisert systemkode
90178090000
|
Maks. vinkelmåleområde
355 Grad(degree)
|
Min. vinkelmåleområde
0 Grad(degree)
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. vinkelmåleområde
0-355 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|