Gipsvinkel
Gipsvinkel:
- Vinkel 90° for oppmerking og deling av gipsplater o.l.
- Aluminiumsprofil, lengde 120 x 56 cm
- Har også gradeskala for oppmerking av 80, 75, 60, 45, 30, 22,5, 20 og 15°
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Målenøyaktighet (per lengde) | Produktvekt (per element) | Kort legmål | Langt legmål | Langt legmål x kort legmål | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695940103990 1
|
Gipsvinkel 120 x 56cm
|
Målenøyaktighet (per lengde)
|
Produktvekt (per element)
490.000 g
|
Kort legmål
56 cm
|
Langt legmål
120 cm
|
Langt legmål x kort legmål
120 x 56 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|