Vinkelmagnet
- Magnetisk vinkel for rask og enkel fiksering og holding av deler ved montering, sveising og lodding
- Enkel demontering ved å trekke av vinkelen sideveis
- Lengde: 96 mm, bredde 64 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Maks. lastevekt | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691180 005 1
|
Vinkelmagnet
|
Lengde
96 mm
|
Bredde
64 mm
|
Harmonisert systemkode
85051100990
|
Maks. lastevekt
27 kg
|
Produktvekt (per element)
226.000 g
|
Lengde x bredde
96 x 64 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|