Verktøykoffert med verktøy 52 deler
- Inneholder markedets mest brukte verktøy for service og vedlikehold
- Solid formstøpt plastkoffert med lukkemekanisme i aluminium
- Koffertmål: 385 x 320 x 85 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096593 152961 1
|
Verktøykoffert med verktøy 52 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
52 STK
|
Bredde
82 mm
|
Høyde
315 mm
|
Lengde
381 mm
|
Produktvekt (per element)
4300.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
381 x 82 x 315 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071501 575961 1
|
Kombitang 2-komp. håndtak L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 76 061 1
|
Vannpumpetang L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573140 061 1
|
Smihammer 400g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07120140 960 1
|
1/4 skralle standard Zebra L=135mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 100064 1
|
Vinkelnøkkelsett HEX 6-kt.Korte 1,5-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118301060 1
|
1/4 universalledd L=33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118104060 1
|
1/4 forlenger L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176680090 1
|
1/4 bitsadapter for 1/4 bits u.chuck
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613430310961 1
|
1/4 Skrutrekkerforlenger for 1/4 piper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176702090 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613231735060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,6x3,5x100
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061323201 060 1
|
Skrutrekker PH1 rund tange L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061323202 060 1
|
Skrutrekker PH2 rund tange L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|