Verktøykoffert med verktøy 93 deler
- Inneholder markedets mest brukte verktøy for service og vedlikehold
- Solid formstøpt plastkoffert med lukkemekanisme i aluminium
- Koffertmål: 423 x 360 x 86mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096593 180961 1
|
Verktøykoffert med verktøy 93 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
93 STK
|
Bredde
360 mm
|
Høyde
86 mm
|
Lengde
423 mm
|
Produktvekt (per element)
8160.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
423 x 360 x 86 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071501 575961 1
|
Kombitang 2-komp. håndtak L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573140 061 1
|
Smihammer 400g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 71 061 1
|
Vannpumpetang rød L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07120140 960 1
|
1/4 skralle standard Zebra L=135mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118301060 1
|
1/4 universalledd L=33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118102060 1
|
1/4 forlenger L=53mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118104060 1
|
1/4 forlenger L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07120120 960 1
|
1/2 skralle Zebra L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138105060 1
|
1/2 forlenger L=125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138110060 1
|
1/2 forlenger L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138301060 1
|
1/2 universalledd
|
Forp/Min.best.
1
|