Verktøysett for 1000V 16 deler
- Omfangsrikt verktøysett for arbeid under spenning inntil 1000V AC og 1500V DC.
- Tilpasset behovet i forbindelse med kontroll, feilsøking, reparasjon og vedlikehold av elektriske anlegg i bygninger, solcelleanlegg, elbil, hybridbiler og batteripakker.
- Egnet for alle bilmerker
- Leveres i Orsy koffert 8.4.1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964502001961 1
|
Verktøykoffert f. elbil/hybrid 1000V 16d
|
Antall deler i sortiment/sett
16 STK
|
Bredde
380 mm
|
Harmonisert systemkode
82059090000
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
500 mm
|
Produktvekt (per element)
4100.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
500 x 380 x 87 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06136322 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH2 1000V L:100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613631055060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,0x5,5x125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 577961 1
|
Nebbtang rett L:210mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|