Bulkfixnagler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691501102990 1000
|
Bulkfixnagler 2,0X 50 mm
|
Lengde
50 mm
|
Diameter
2.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.390 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0691501103990 500
|
Bulkfixnagler 2,5X 50 mm
|
Lengde
50 mm
|
Diameter
2.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2.320 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|