Hydraulisk opprettersett
- For alle typer oppretterjobber
- Maks. kapasitet 10 tonn
- Velegnet på vanskelig tilgjengelige plasser
- Antall deler: 15
- Vekt 36 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. løftekapasitet | Produktvekt (per element) | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715740100090 1
|
Hydraulisk opprettersett 10t
|
Maks. løftekapasitet
10 t
|
Produktvekt (per element)
36000.000 g
|
Antall deler i sortiment/sett
15 STK
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715740103090 1
|
Sylinder. 10 Tonn til opprettersett.
|
Forp/Min.best.
1
|