Interiør beskyttelsessett, 4 deler
- For universal beskyttelse og tildekking av bilinteriør ved reparasjon
- Ideelt ved ruteskift, karosserireparasjon og mye annet
- Med utstanset hull i hver plate for enklere grep
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714580200961 1
|
Interiør beskyttelsessett, 4 deler
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
7 mm
|
Lengde
600 mm
|
Farge
Hvit/transparent, uklar (herdet)
|
Materiale
100% Polypropylene
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)