Oppretterhammer, bue
- Pigghammer med bue
- Rundt hode med glatt slagflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodelengde | Flatediameter (hammer) | Hammervekt | Materiale | Materiale til håndtak | Lengde på håndtak | Harmonisert systemkode | Pennbredde | Pennlengde | Produktvekt (per element) | Pennlengde x pennbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071574 30 061 1
|
Oppretterhammer Spiss/ Flat/ Avr. 330g
|
Hodelengde
140 mm
|
Flatediameter (hammer)
40 mm
|
Hammervekt
330 g
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til håndtak
Hickory
|
Lengde på håndtak
320 mm
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Pennbredde
3 mm
|
Pennlengde
14 mm
|
Produktvekt (per element)
363.000 g
|
Pennlengde x pennbredde
14 x 3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|