Flat pensel
- Pensler av industrikvalitet
- For enkle oppgaver som lim, lakk etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til børstehår | Materiale til lang håndtak | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Bustlengde | Børstetykkelse | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0693001303990 1
|
Flatpenselsett bredde 25, 35 og 50mm
|
Materiale til børstehår
Hestehår
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Antall deler i sortiment/sett
3
|
Bredde
50 mm
|
Bustlengde
|
Børstetykkelse
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0693001370990 10
|
Flatpensel 70mm
|
Materiale til børstehår
Hestehår
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Bredde
70 mm
|
Bustlengde
50 mm
|
Børstetykkelse
10 mm
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0693001302990 10
|
Flatpensel 50mm
|
Materiale til børstehår
Hestehår
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Bredde
50 mm
|
Bustlengde
|
Børstetykkelse
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0693001301990 10
|
Flatpensel 35mm
|
Materiale til børstehår
Hestehår
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Bredde
35 mm
|
Bustlengde
|
Børstetykkelse
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0693001305990 10
|
Flatpensel 25mm
|
Materiale til børstehår
Hestehår
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Bredde
25 mm
|
Bustlengde
|
Børstetykkelse
10 mm
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|