Murerskje trekantet
- Bredde: 180 mm
- Lengde: 200 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til blad | Arklengde | Materialtykkelse | Arkbredde | Bredde | Lengde | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695941202990 1
|
Murerskje Trekantet, Berliner L:200 Mm
|
Materiale til blad
Stål
|
Arklengde
200 mm
|
Materialtykkelse
1 mm
|
Arkbredde
200 mm
|
Bredde
180 mm
|
Lengde
200 mm
|
Materiale til håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|