Nylonpensel Flat 30 mm
- Pensel for bearbeiding av utstrykbare tettemasser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
069330 090 10
|
Nylonpensel Flat 30 mm
|
Bredde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
96034010000
|
Produktvekt (per element)
26.900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bredde 30 mm
- Materiale: Nylon