Pussebrett
- Lett i vekt
- Enkel rengjøring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
069594232 990 1
|
Pussebrett Plast 140 X 280 mm
|
Bredde
140 mm
|
Harmonisert systemkode
39259080000
|
Lengde
280 mm
|
Materiale
Polyuretan
|
Produktvekt (per element)
220.000 g
|
Lengde x bredde
280 x 140 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0993420220990 1
|
Pussebrett Plast 220 X 420 mm
|
Bredde
220 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Lengde
420 mm
|
Materiale
Polyuretan
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Lengde x bredde
420 x 220 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|