Visp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Kurvdiameter | Egnet for maskinchuck | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. mengde materiale som kan omrøres | Maks. rørekurvdiameter | Materiale | Min. mengde materiale som kan omrøres | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. mengde materiale som kan omrøres | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071395 103061 1
|
Visp RI Ø=120mm SW10 - flytende masse
|
Lengde
590 mm
|
Kurvdiameter
120 mm
|
Egnet for maskinchuck
Nøkkelbredde 10 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. mengde materiale som kan omrøres
30 kg
|
Maks. rørekurvdiameter
|
Materiale
Metall
|
Min. mengde materiale som kan omrøres
20 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
727.000 g
|
Min./maks. mengde materiale som kan omrøres
20-30 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071395 110061 1
|
Visp RII Ø=90 SW8 - seige masser
|
Lengde
400 mm
|
Kurvdiameter
90 mm
|
Egnet for maskinchuck
Nøkkelbredde 8 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Maks. mengde materiale som kan omrøres
10 kg
|
Maks. rørekurvdiameter
90 mm
|
Materiale
Metall
|
Min. mengde materiale som kan omrøres
5 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
367.000 g
|
Min./maks. mengde materiale som kan omrøres
5-10 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071395 111061 1
|
Visp RII Ø=120mm M14 - klebrig blanding
|
Lengde
590 mm
|
Kurvdiameter
120 mm
|
Egnet for maskinchuck
Gjenge 14 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
820790990000
|
Maks. mengde materiale som kan omrøres
25 kg
|
Maks. rørekurvdiameter
120 mm
|
Materiale
Metall
|
Min. mengde materiale som kan omrøres
15 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
1161.000 g
|
Min./maks. mengde materiale som kan omrøres
15-25 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071395 120061 1
|
Visp MI Ø=120mm M14 tung/ tykk blanding
|
Lengde
590 mm
|
Kurvdiameter
120 mm
|
Egnet for maskinchuck
Gjenge 14 mm
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
820790990000
|
Maks. mengde materiale som kan omrøres
25 kg
|
Maks. rørekurvdiameter
120 mm
|
Materiale
Metall
|
Min. mengde materiale som kan omrøres
15 kg
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
1177.000 g
|
Min./maks. mengde materiale som kan omrøres
15-25 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|