8 mm (5/16") bits, Phillips lange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614566223990 1
|
5/16 Bits PH3 L:80mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
5/16 tomme
|
Drevtype
Philips
|
Lengde
80 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Sportype
PH
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|