½" bitspiper for HEX i millimeter L= 43 - 60 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Drev | Drevtype | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Overflate | Glansgrad | Materiale | Produktvekt (per element) | Nøkkelbredde | DIN | Harmonisert systemkode | Sportype | Bladlengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715137040061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
73.937 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137051061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
72.500 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137060061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
Polert/matt
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
75.500 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513707 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
76.400 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137080061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 8mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
76.700 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513709 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 9mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
82.500 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137100061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.10mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513711 961 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.11mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
90.800 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137120061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.12mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
97.500 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513713 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.13mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
137.600 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513714 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.14mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
134.500 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513717 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.17mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
181.000 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513719 061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.19mm L=60
|
Lengde
60 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
210.500 g
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Bladlengde
20 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513722 990 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.22mm L=43
|
Lengde
43 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
43 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
Halvmatt
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
145.000 g
|
Nøkkelbredde
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
|
Sportype
|
Bladlengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513724 990 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.24mm L=43
|
Lengde
43 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
43 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
Halvmatt
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
170.000 g
|
Nøkkelbredde
|
DIN
|
Harmonisert systemkode
|
Sportype
|
Bladlengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|