½" bitspiper for HEX i millimeter L=80 - 180 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Drev | Spor | Drevtype | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Overflate | Design | Glansgrad | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | Harmonisert systemkode | DIN | Nøkkelbredde | Bladlengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712066705990 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.5mm L=100
|
Lengde
100 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
Sekskantnøkkel, 5 mm (verktøy)
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
8.87 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
Halvmatt
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
78.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
DIN
|
Nøkkelbredde
|
Bladlengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137052061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=180
|
Lengde
180 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
180 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
122.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Bladlengde
140 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712066706990 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.6mm L=100
|
Lengde
100 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
Sekskantnøkkel, 6 mm (verktøy)
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
11.05 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
Halvmatt
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
DIN
|
Nøkkelbredde
|
Bladlengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137062061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=140
|
Lengde
140 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
140 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
107.800 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137072061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm L=100
|
Lengde
100 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Bladlengde
60 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712066708990 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.8mm L=100
|
Lengde
100 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
Sekskantnøkkel, 8 mm (verktøy)
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
Halvmatt
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
DIN
|
Nøkkelbredde
|
Bladlengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137082961 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 8mm L=140
|
Lengde
140 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
140 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
116.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137101061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.10mm L=80
|
Lengde
90 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
90 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
103.500 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Bladlengde
50 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712066710990 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.10mm L=100
|
Lengde
100 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
Sekskantnøkkel, 10 mm (verktøy)
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
Halvmatt
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
109.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
DIN
|
Nøkkelbredde
|
Bladlengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137102061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.10mm L=140
|
Lengde
140 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
140 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
137.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712066712990 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.12mm L=100
|
Lengde
100 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
Halvmatt
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
155.000 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
DIN
|
Nøkkelbredde
|
Bladlengde
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715137122061 1
|
1/2 bitspipe HEX f.innv.6-kt.12mm L=140
|
Lengde
140 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
140 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
174.500 g
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Standarder
DIN 7422
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|