½" bitspiper for innvendig Torx, kraft
- Spiss størrelser Ø mm: TX30 = 5,52 TX40 = 6,65 TX50 = 8,83 TX55 = 11,22
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Bladlengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. nominell diameter for utvendig Torx | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071513630 090 1
|
1/2 bitspipe kraft for innv. Torx TX30
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Lengde
43 mm
|
Bladlengde
20.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
5.52 mm
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513640 090 1
|
1/2 bitspipe kraft for innv. Torx TX40
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Lengde
43 mm
|
Bladlengde
20.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
6.65 mm
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513650 090 1
|
1/2 bitspipe kraft for innv. Torx TX50
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Lengde
43 mm
|
Bladlengde
20.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
8.83 mm
|
Produktvekt (per element)
69.000 g
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513655 090 1
|
1/2 bitspipe kraft for innv. Torx TX55
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
TX-spiss
|
Sportype
TX
|
Lengde
43 mm
|
Bladlengde
20.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
11.22 mm
|
Produktvekt (per element)
73.000 g
|
Utvendig diameter
25 mm
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|