½" bitspipesett for HEX, 11 deler
Innhold - 11 deler
- 1 stk. skralle
- 10 stk. bitspiper for innv. 6-kt.: Str. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096513 110061 1
|
1/2 bitspipesett HEX, innv.6-kt. 11d
|
Antall deler i sortiment/sett
11 STK
|
Bredde
315 mm
|
Dybde
115 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
2680.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
315 x 40 x 115 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|