½" bitspipesett for Torx, XZN og HEX, 31 deler
Innhold: 31 deler
- L: 60 mm: TX25-60. XZN M5-M10 og HEX, innv. 6-kt. 5-17 mm
- L: 100 mm: XZN M8-M12
- L: 120 mm: TX 30-50
- L: 140 mm: TX 60 og HEX, innv. 6-kt. 6-12 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096513 310961 1
|
1/2 bitspipesett f.HEX, Torx, XZN 31d
|
Antall deler i sortiment/sett
31 STK
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Høyde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
5360.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
405 x 50 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|