½" 6-kt. piper korte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Overflate | Glansgrad | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | Design | Harmonisert systemkode | Pipenøkkeldybde | DIN | ISO | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712131108060 1
|
1/2 6-kt.pipe 8mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
52.800 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131109060 1
|
1/2 6-kt.pipe 9mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
54.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131110060 1
|
1/2 6-kt.pipe 10mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
54.500 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131111060 1
|
1/2 6-kt.pipe 11mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
56.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131112060 1
|
1/2 6-kt.pipe 12mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
55.800 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131113060 1
|
1/2 6-kt.pipe 13mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
56.350 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131114060 1
|
1/2 6-kt.pipe 14mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
57.299 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131115060 1
|
1/2 6-kt.pipe 15mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
60.400 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131116060 1
|
1/2 6-kt.pipe 16mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
23 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23.2 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
58.900 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131117060 1
|
1/2 6-kt.pipe 17mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23.2 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
68.300 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131118060 1
|
1/2 6-kt.pipe 18mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
69.949 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
14 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131119060 1
|
1/2 6-kt.pipe 19mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
24.7 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
78.600 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
14 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131120060 1
|
1/2 6-kt.pipe 20mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
87.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
14 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131121060 1
|
1/2 6-kt.pipe 21mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
29.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
26 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
101.099 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
14 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131122060 1
|
1/2 6-kt.pipe 22mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
26.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
107.800 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131123060 1
|
1/2 6-kt.pipe 23mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 23 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
31.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
27.7 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
123.300 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131124060 1
|
1/2 6-kt.pipe 24mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
33 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
29 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
126.350 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
18 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131126060 1
|
1/2 6-kt.pipe 26mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 26 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
35.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
31.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
156.600 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
18 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131127060 1
|
1/2 6-kt.pipe 27mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
36.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
32.2 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
186.800 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
20 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131128060 1
|
1/2 6-kt.pipe 28mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 28 mm
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
33.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
201.699 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
20 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131130060 1
|
1/2 6-kt.pipe 30mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
40.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
36 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
228.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
22 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131132060 1
|
1/2 6-kt.pipe 32mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
43 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
38.1 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
254.300 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
24 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712060033990 1
|
1/2 6-kt.pipe 33mm 4400M
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 33 mm
|
Lengde
47 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
44.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
39 mm
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Glansgrad
Høyglanset
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
275.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
DIN
|
ISO
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131134060 1
|
1/2 6-kt.pipe 34mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 34 mm
|
Lengde
47 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
45.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
40 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
309.400 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712060035990 1
|
1/2 6-kt.pipe 35mm 4400M
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 35 mm
|
Lengde
47 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
46.2
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
40 mm
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Glansgrad
Høyglanset
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
317.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
DIN
|
ISO
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712131136060 1
|
1/2 6-kt.pipe 36mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
48 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
42 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
345.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
28.5 mm
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|