½" piper 12-kt. mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Overflate | Design | Glansgrad | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | DIN | Pipenøkkeldybde | Harmonisert systemkode | ISO | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712133110060 1
|
1/2 12-kt. pipe 10 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.9 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
53.720 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133111060 1
|
1/2 12-kt. pipe 11 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.9 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
54.500 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133112060 1
|
1/2 12-kt. pipe 12 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.9 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
54.600 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133113060 1
|
1/2 12-kt. pipe 13 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.9 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
56.200 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133114060 1
|
1/2 12-kt. pipe 14 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.9 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
54.684 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133115060 1
|
1/2 12-kt. pipe 15 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.9 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
61.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133116060 1
|
1/2 12-kt. pipe 16 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.9 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
58.419 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133117060 1
|
1/2 12-kt. pipe 17 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23.2 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
67.919 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
11 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133118060 1
|
1/2 12-kt. pipe 18 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
66.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133119060 1
|
1/2 12-kt. pipe 19 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
24.7 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
77.580 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133120060 1
|
1/2 12-kt. pipe 20 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Lengde
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
89.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133121060 1
|
1/2 12-kt. pipe 21 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
26 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
103.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
19 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133122060 1
|
1/2 12-kt. pipe 22 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
29.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
26.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
102.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
19 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133123060 1
|
1/2 12-kt. pipe 23 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 23 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
31.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
27.7 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
119.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
19 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133124060 1
|
1/2 12-kt. pipe 24 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
32 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
29 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
122.500 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
19 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712012025990 1
|
1/2 12-kt.pipe 25mm 4406M
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 25 mm
|
Lengde
42 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
34 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
31 mm
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Design
Kort
|
Glansgrad
Høyglanset
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
164.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
DIN
|
Pipenøkkeldybde
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133127060 1
|
1/2 12-kt. pipe 27 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
32.2 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
185.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
24 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133128060 1
|
1/2 12-kt. pipe 28 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 28 mm
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
37.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
33.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
186.699 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
24 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133130060 1
|
1/2 12-kt. pipe 30 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
36 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
218.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
24 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712133132060 1
|
1/2 12-kt. pipe 32 mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
42 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
38.1 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
241.950 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
DIN
Håndbetjente pipenøkler, firkantfeste for sekskantskruer
|
Pipenøkkeldybde
24 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere, skiftenøkler med firkantfeste, metrisk serie
|
Standarder
ISO 2725, DIN 3124
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|