½" skralle, støvtett og vedlikeholdsfri
- Gummiert håndtak med lekkert design
- Lavtbyggende
- Omskifterhendel
- Skralla vant designprisen reddot award 2015
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Lengde | Lengde 2 | Lengde 3 | Bredde | Bredde 2 | Diameter | Diameter 2 | Materiale | Materiale til håndtak | Design | Overflate | IP-beskyttelsesklasse | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Spaklengde | Spor | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071201203 961 1
|
1/2 skralle med hendel støvtett L=253mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Lengde
253 mm
|
Lengde 2
240 mm
|
Lengde 3
115 mm
|
Bredde
19 mm
|
Bredde 2
36 mm
|
Diameter
26 mm
|
Diameter 2
38 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Overflate
Krombelagt
|
IP-beskyttelsesklasse
Full berøringsbeskyttelse / beskyttelse mot skadelige støvavleiringer på innsiden
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Drivende deler med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester
|
Produktvekt (per element)
499.000 g
|
Skrallediameter
40 mm
|
Skrallehodehøyde
20 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
37 mm
|
Spaklengde
240 mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Standarder
ISO 3315
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|