½" vinkelforlengere Würth
- Med kule som holder pipene fast på forlengeren
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Hjørnemål for kvadrat | ISO | Lengde i tommer | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter på pipenøkkel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071513 41 061 1
|
1/2 vinkelforlenger L=150mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
150 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Hjørnemål for kvadrat
12.7 mm
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Lengde i tommer
6 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
253.500 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24 mm
|
Standarder
ISO 3316, DIN 3123
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712138100961 1
|
1/2 vinkelforlenger L=53mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
50 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Hjørnemål for kvadrat
12.7 mm
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Lengde i tommer
2 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
93.700 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24 mm
|
Standarder
ISO 3316, DIN 3123
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|