¼" bitspiper Phillips PH
- Utførelse: forkrommet, polert / matt
- Tilkobling: 1/4" med kuleholder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Sportype | Spor | Lengde | Bladlengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071511801 061 1
|
1/4 bitspipe PH1
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
PH
|
Spor
PH-spiss
|
Lengde
32 mm
|
Bladlengde
12 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511802 061 1
|
1/4 bitspipe PH2
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
PH
|
Spor
PH-spiss
|
Lengde
32 mm
|
Bladlengde
12 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Produktvekt (per element)
14.050 g
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511803 061 1
|
1/4 bitspipe PH3
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
PH
|
Spor
PH-spiss
|
Lengde
32 mm
|
Bladlengde
12 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Produktvekt (per element)
13.900 g
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|