¼" Bitspiper, rettspor
- Med innvendig kulerille for å holde bitspipene fast på skraller og forlengere
- DIN 5264
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Sportype | Lengde | Bladlengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | Bredde på skjærekant | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Standarder | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071511755 064 1
|
1/4 bitspipe,rett 1,0x 5,5mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
Spor
|
Lengde
32 mm
|
Bladlengde
12 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
15.700 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.0 mm
|
Standarder
DIN 5264
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,0 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511765 061 1
|
1/4 bitspipe,rett 1,2x 6,5mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
Spor
|
Lengde
32 mm
|
Bladlengde
12 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Bredde på skjærekant
6.5 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
14.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Standarder
DIN 5264
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 6,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|