¼" bitsskralle
- Med gummiert håndtak
- Omskifterhendel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Skrallehodehøyde | Skrallediameter | Håndtaktykkelse | Håndtakbredde | Lengde | Overflate | Materiale til håndtak | DIN | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | Maks. dreiemoment | Materiale | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07120145 961 1
|
1/4 miniskralle / bitsskralle L=100mm
|
Spor
C°6.3 (1/4°tomme)
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Skrallehodehøyde
10 mm
|
Skrallediameter
16.6 mm
|
Håndtaktykkelse
10.5 mm
|
Håndtakbredde
15 mm
|
Lengde
100 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
DIN
Hodeender for skrutrekkerbits og tilkoblende deler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Håndtaklengde
50.4 mm
|
Maks. dreiemoment
40 Nm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
29.000 g
|
Standarder
DIN 3126
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|