¼" skralle standard
- Fra Ko-ken
- Omskifterhendel
- Gummiert håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Materiale til håndtak | Overflate | Lengde | Materiale | Drev | Produktvekt (per element) | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Spaklengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712014115990 1
|
1/4 skralle L=115mm 2753J
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Lengde
115 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Drev
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
77.000 g
|
Skrallediameter
22 mm
|
Skrallehodehøyde
11.4 mm
|
Spaklengde
115 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|