¾" forlengere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Produktvekt (per element) | Hjørnemål for kvadrat | Harmonisert systemkode | DIN | Lengde i tommer | ISO | Materiale | Utvendig diameter på pipenøkkel | Overflate | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713540075990 1
|
3/4 forlenger L=75mm 6760
|
Drev
3/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
75 mm
|
Produktvekt (per element)
336.000 g
|
Hjørnemål for kvadrat
|
Harmonisert systemkode
|
DIN
|
Lengde i tommer
|
ISO
|
Materiale
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Overflate
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514105 961 1
|
3/4 forlenger L=200mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
200 mm
|
Produktvekt (per element)
650.900 g
|
Hjørnemål for kvadrat
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Lengde i tommer
8 in
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Materiale
Stål
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
35.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Standarder
ISO 3316, DIN 3123
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514106 061 1
|
3/4 forlenger L=395mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
400 mm
|
Produktvekt (per element)
1155.500 g
|
Hjørnemål for kvadrat
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Lengde i tommer
18 in
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Materiale
Stål
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
35.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Standarder
ISO 3316, DIN 3123
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|