¾" skralle
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Skrallediameter | Håndtaksdiameter | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | ISO | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Spaklengde | Sportype | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071514101 061 1
|
3/4 skralle L=548mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Skrallediameter
52 mm
|
Håndtaksdiameter
39 mm
|
Lengde
530 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerDrivende deler for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Håndtaklengde
120 mm
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Drivende deler med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
2416.000 g
|
Skrallehodehøyde
37 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
62 mm
|
Spaklengde
500 mm
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Standarder
ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Låsigen av pipene på skralla gjør at skralla kun passer til Würth piper