¾" T-håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Overflate | Materiale | Lengde | Hodehøyde | Hodebredde | Håndtaksdiameter | DIN | Harmonisert systemkode | Hodehøyde inkludert firkanten | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071514104 061 1
|
3/4 T-håndtak L=450mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale
Stål
|
Lengde
450 mm
|
Hodehøyde
38 mm
|
Hodebredde
37.5 mm
|
Håndtaksdiameter
20 mm
|
DIN
Firkantsokler for håndbetjente pipenøklerDrivende deler for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Hodehøyde inkludert firkanten
60 mm
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Drivende deler med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester
|
Produktvekt (per element)
1384.000 g
|
Standarder
ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|