3/8" bitspipe for innv. 6-kt. HEX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Design | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712566704990 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt.4mm L=100
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Sekskantnøkkel, 4 mm (verktøy)
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
7.74 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20 mm
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712566705990 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt.5mm L=100
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Sekskantnøkkel, 5 mm (verktøy)
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
8.87 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20 mm
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712566706990 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt.6mm L=100
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Sekskantnøkkel, 6 mm (verktøy)
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
11.05 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20 mm
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712566707990 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt.7mm L=100
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Sekskantnøkkel, 7 mm (verktøy)
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.75 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20 mm
|
Produktvekt (per element)
66.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712566708990 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt.8mm L=100
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Sekskantnøkkel, 8 mm (verktøy)
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.38 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20 mm
|
Produktvekt (per element)
69.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712566710990 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt.10mm L=100
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Sekskantnøkkel, 10 mm (verktøy)
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Design
Lang
|
Lengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18.9 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20 mm
|
Produktvekt (per element)
102.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|