3/8" kardangledd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Utvendig diameter på pipenøkkel | Spor | Lengde | Overflate | DIN | Drevtype | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713128301060 1
|
3/8 universalledd Zebra
|
Drev
3/8 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17.5 mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Lengde
55 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
59.700 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Standarder
ISO 3316, DIN 3123
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|