3/8" latmann - leddhåndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Håndtaksdiameter | Hodebredde | Hodebredde (vridd) | Produktvekt (per element) | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713510250990 1
|
3/8 latmann L=250mm 3768J-250
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Lengde
250 mm
|
Håndtaksdiameter
27 mm
|
Hodebredde
20.5 mm
|
Hodebredde (vridd)
26 mm
|
Produktvekt (per element)
248.000 g
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Sportype
For innvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|