3/8" overganger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Materiale | Overflate | Utvendig diameter på pipenøkkel | Lengde | DIN | Drevtype | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Sportype | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713128401060 1
|
3/8 overgang - 1/4
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Drev
3/8 tomme
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17 mm
|
Lengde
27 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Produktvekt (per element)
16.350 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Standarder
ISO 3316, DIN 3123
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713128402060 1
|
3/8 overgang - 1/2
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Drev
3/8 tomme
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20 mm
|
Lengde
36 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Produktvekt (per element)
40.500 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Standarder
ISO 3316, DIN 3123
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|