1/4" + 1/2" pipesett med støvtette skraller 59 deler
Innhold: 59 deler
1/4" deler:
- 1 stk. støvtette og vedlikeholdsfrie skralle med 72 tenner og hendelomskifter. Skralla vant designprisen reddot award 2015
- 1 stk. vinkelforlenger 25 mm
- 1 stk. forlenger 150 mm
- 1 stk. fleksforlenger 150 mm
- 1 stk. skrutrekkerforlenger 215 mm
- 1 stk. universalledd
- 1 stk. hurtigchuck for bits
- 12 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: NV 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 15 stk. bits PH1, PH2, PH3, Innv, 6-kt, 3, 4, 5, 6, TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, rettspor 0,8 x 5,5 mm
1/2" deler:
- 1 stk. støvtett og vedlikeholdsfri skralle med 72 tenner, hendelomskifter
- 1 stk. vinkelforlenger 53 mm
- 2 stk. forlengere 125/250 mm
- 1 stk. universalledd
- 19 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: NV 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Størrelse skumseksjon | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965090590961 1
|
1/4+1/2 pipesett med bits, støvtette 59d
|
Antall deler i sortiment/sett
59 STK
|
Bredde
350 mm
|
Dybde
260 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
55 mm
|
Produktvekt (per element)
6461.000 g
|
Størrelse skumseksjon
4
|
Bredde x høyde x dybde
350 x 55 x 260 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|