1/4", 3/8" og 1/2" Torx bits- og pipesett, 77 deler
- Omfangsrikt sortiment med alle markedets mest brukte Torx bits- og bits- og piper
Inneholder standard E Torx piper, EP Torx Plus piper, T (TX) bitspiper, TH (Hulltorx) bitspiper, IP (Torx Plus bitspiper ) og IPR (Hulltorx Plus)
Innhold 77 deler:
- 1/4" bitspiper TX lengde 37 mm: TX6, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
1/2" bitspiper TX lengde 55 mm : TX40, TX45, TX47, TX50, TX55, TX60, TX70
1/4" bitspiper Hulltorx lengde 37 mm: TX8H, TX10H, TX15H, TX20H, TX25H, TX27H, TX30H
1/2" bitspiper Hulltorx lengde 55 mm: TX40H, TX45H, TX50H, TX55H, TX60H
1/4" piper lengde 25 mm: E4, E5, E6, E7, E8
- 3/8" piper lengde 28 mm: E10, E12, E14, E16
1/2" piper lengde 38 mm: E18, E20, E22, E24
1/4" bitspiper TX IP (Torx Plus) lengde 37 mm: TX8IP, TX10IP, TX15IP, TX20IP, TX25IP, TX27IP, TX30IP
1/2" bitspiper TX IP ( Torx Plus) lengde 55 mm: TX40IP, TX45IP, TX50IP, TX55IP, TX60IP
1/4" bitspiper TX IPR (Hulltorx Plus) lengde 37 mm: TX8IPR, TX10IPR, TX15IPR, TX20IPR, TX25IPR, TX27IPR, TX30IPR
1/2" bitspiper TX IPR (Hulltorx Plus) lengde 55 mm: TX40IPR, TX45IPR, TX50IPR, TX55IPR, TX60IPR
1/4" piper EP (Plus) lengde 25 mm: EP4, EP5, EP6, EP7, EP8
- 3/8" piper EP (Plus) lengde 37 mm: EP10, EP12, EP14, EP16
- 1/2" piper EP (Plus) lengde 45 mm: EP18, EP20, EP22, EP24
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096517 77 961 1
|
1/4+3/8+1/2 Torx bits- og pipesett 77del
|
Antall deler i sortiment/sett
77 STK
|
Bredde
422 mm
|
Dybde
372 mm
|
Høyde
86 mm
|
Produktvekt (per element)
4960.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
422 x 86 x 372 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|