1/4" og 1/2" pipesett, 56 deler
Innhold: 56 deler
1/4" deler:
- 1 stk. skralle
- 1 stk. forlenger 100 mm
- 1 stk. forlenger 150 mm
- 1 stk. universalledd
- 1 stk. skrutrekker med 1/4" 4-kt., 210 mm
- 1 stk. hurtigchuck for bits
- 15 stk. bits: PH1, PH2, PH3, Rettspor 0,8 x 5,5 mm, TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, Innv. 6-kt. 3, 4, 5, 6 mm
- 12 stk. piper: NV 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/2" deler:
- 1 stk. skralle
- 1 stk. forlenger 125 mm
- 1 stk. forlenger 150 mm
- 1 stk. universalledd
- 19 stk. piper: NV 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096517 56 960 1
|
1/4+1/2 pipesett korte 6-kt.+ bits 56d
|
Antall deler i sortiment/sett
56 STK
|
Bredde
350 mm
|
Dybde
260 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Høyde
55 mm
|
Produktvekt (per element)
6190.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
350 x 55 x 260 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|