1/4" og 3/8" pipesett, 35 deler
- Innhold: 35 deler
1/4" deler:
- 1 stk. skralle
- 1 stk. forlenger 50 mm
- 1 stk. forlenger 150 mm
- 1 stk. universalledd
- 13 stk. piper: NV 4, 5, 5,5, 6, 6,3 (1/4"), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
3/8" deler:
- 1 stk. skralle
- 1 stk. forlenger 75 mm
- 1 stk. forlenger 125 mm
- 1 stk. forlenger 250 mm
- 1 stk. universalledd
- 13 stk. piper: NV 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096517 35 060 1
|
1/4+3/8 pipesett korte 6-kt. Zebra 35d
|
Antall deler i sortiment/sett
35 STK
|
Produktvekt (per element)
3685.000 g
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Høyde
50 mm
|
Bredde x høyde x dybde
405 x 50 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|