1/4" pipesett med bits og støvtett skralle 34 deler
Innhold: 34 deler
- 1 stk. støvtett, vedlikeholdsfri skralle 72-tenner og hendelomskifter. Skralla vant designprisen reddot award 2015
- 1 stk. vinkelforlenger 25 mm
- 1 stk. fleksforlenger 150 mm
- 1 stk. forlenger 150 mm
- 1 stk. universalledd
- 1 stk. skrutrekker med 1/4" 4-kt., 210 mm
- 1 stk. hurtigchuck for bits
- 15 stk. bits: PH1, PH2, PH3, Rettspor 0,8 x 5,5, TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, HEX innv. 6-kt. 3, 4, 5, 6 mm
- 12 stk. 6-kt. piper: NV 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965014340961 1
|
1/4 pipesett korte 6kt+bits støvtett 34d
|
Antall deler i sortiment/sett
34 STK
|
Bredde
225 mm
|
Dybde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
1398.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
225 x 35 x 110 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|