3/8" pipesett f. utv./innv. Torx, 19 deler
Innhold: 19 deler
- 1 stk. skralle 72-tenner, lengde 175 mm
- 1 stk. forlenger 75 mm
- 1 stk. universalledd
- 8 stk. bitspiper for innvendig Torx: Tx 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- 8 stk. piper f. utvendig Torx: E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096512 190061 1
|
3/8 pipesett innv./utv. Torx Wurth 19d
|
Antall deler i sortiment/sett
19 STK
|
Bredde
315 mm
|
Dybde
115 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
1871.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
315 x 40 x 115 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|