3/8" pipesett med korte og lange piper, utv./innv. Torx, 42 deler
Innhold: 42 deler
- 1 stk. skralle 72-tenner, lengde 175 mm
- 2 stk. forlengere 75/250 mm, 1 stk. universalledd,
- 14 stk. korte 6-kt. piper med Powerdriv: NV 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 8 stk. lange 6-kt. piper med Powerdriv: NV 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21 mm
- 8 stk. bitspiper for innvendig Torx: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- 8 stk. piper f. utvendig Torx: E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096512 42 061 1
|
3/8 pipesett k+lange 6-kt.+TX Zebra 42d
|
Antall deler i sortiment/sett
42 STK
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
4432.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
405 x 50 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|