3/8" pipesett med støvtett skralle, 19 deler
Innhold: 19 deler
- 1 stk. støvtett, vedlikeholdsfri skralle, 72-tenner, med hendelomskifter. Skralla vant designprisen reddot award 2015
- 1 stk. vinkelforlenger 38 mm
- 2 stk. forlengere 125/250 mm
- 1 stk. universalledd
- 14 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: Nøkkelvidde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965038190961 1
|
3/8 pipesett korte 6-kt støvtett skr.19d
|
Antall deler i sortiment/sett
19 STK
|
Bredde
315 mm
|
Dybde
115 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
2166.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
315 x 40 x 115 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|